Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skyvedørbeslagssett, redoslide Z60-HNW

Skyvedørbeslagssett, redoslide Z60-HNW

Art.-nr. 0687920025
EAN 4052703536610
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
Lastekapasitet

60 kg

Maks. Lastekapasitet

60 kg

Egnet for min. dørtykkelse

30 mm

Egnet for maks. tykkelse

40 mm

Egnet for maks. dørbredde

1600 mm

Egnet for maks. dørhøyde

2700 mm

Høydejustering

+ 1 mm/- 3 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dempesystem redoslide Z

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z-10-60KG

Gentle and complete door closure with damping and retraction mechanism
x 1 Ant.