Skyvedørbeslagssett, redoslide Z60-H
Skyvedørbeslagssett, redoslide Z60-H
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 60 kg |
Maks. Lastekapasitet | 60 kg |
Egnet for min. dørtykkelse | 30 mm |
Egnet for maks. tykkelse | 40 mm |
Egnet for maks. dørbredde | 1600 mm |
Egnet for maks. dørhøyde | 2700 mm |
Høydejustering | +/- 3 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.