Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skyvedørbeslagssett, redoslide Z100-H

Skyvedørbeslagssett, redoslide Z100-H

Art.-nr. 0687920021
EAN 4052703536603
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
Lastekapasitet

100 kg

Maks. Lastekapasitet

100 kg

Egnet for min. dørtykkelse

30 mm

Egnet for maks. tykkelse

40 mm

Egnet for maks. dørbredde

1600 mm

Egnet for maks. dørhøyde

2700 mm

Høydejustering

+/- 3 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dempesystem redoslide Z

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z60/100

Gentle and complete door closure with damping and retraction mechanism
x 1 Ant.