Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skyvedørbeslagssett, redoslide Z100-G

Skyvedørbeslagssett, redoslide Z100-G

Art.-nr. 0687920250
EAN 4052703537426
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
No need to work on glass
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

100 kg

Egnet for min. dørtykkelse

8 mm

Egnet for maks. tykkelse

12,76 mm

Egnet for maks. dørbredde

1600 mm

Egnet for maks. dørhøyde

2700 mm

Høydejustering

+/- 4 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger