Skyvedørbeslagssett, ABILIT 50-H
Skyvedørbeslagssett, ABILIT 50-H
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 50 kg |
Egnet for min./maks. tykkelse | 26-40 mm |
Egnet for min. dørbredde | 500 mm |
Maks. dørhøyde. | 3000 mm |
Høydejustering | + 4 mm/- 3 mm |
Buffervirkning | Valgfritt |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Anodisert |
Farge | Svart |
Lagerteknikk | Kulelager |