Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skyvedørbeslag, sett, SCHIMOS 80-HS

Skyvedørbeslag, sett, SCHIMOS 80-HS

Art.-nr. 0687910630
EAN 4058794655391
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
Lastekapasitet

80 kg

Egnet for min./maks. tykkelse

26-40 mm

Egnet for min. dørbredde

625 mm

Egnet for maks. dørbredde

2000 mm

Maks. dørhøyde.

3000 mm

Høydejustering

+/- 5 mm

Myk lukkefunksjon

Valgfritt

Lagerteknikk

Kulelager

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Veggskinne SCHIMOS 80

WLMNTRL-F.SCHIMOS-80-2000

For wall mounting of guide rails SCHIMOS 80/120
x 1 Ant.
Veggskinne SCHIMOS 80

WLMNTRL-F.SLIDDR-SCHIMOS-80-3000

For wall mounting of guide rails SCHIMOS 80/120
x 1 Ant.
Deksel SCHIMOS 80/120-H

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-H-2000-SILVR

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 Ant.
Deksel SCHIMOS 80/120-H

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-H-3000-SILVR

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 Ant.
Deksel SCHIMOS 80/120-H

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-H-2000-SSTCOL

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 Ant.
Deksel SCHIMOS 80/120-H

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-H-3000-SSTCOL

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 Ant.