Skyvedørbeslag, sett, SCHIMOS 80-GN
Skyvedørbeslag, sett, SCHIMOS 80-GN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Monteringsalternativ | Takinstallasjon |
Lastekapasitet | 80 kg |
Egnet for glassdørtykkelse | 8/10 mm |
Egnet for min. dørbredde | 710 mm |
Egnet for maks. dørbredde | 1000 mm |
Maks. dørhøyde. | 3000 mm |
Høydejustering | +/- 5 mm |
Buffervirkning | Valgfritt |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Anodisert |
Farge | Rustfritt stål-farget |
Lagerteknikk | Kulelager |