Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

SCHIMOS 40-H skyvedørsbeslag For tak- og veggmontering for tredører

Skyvedørbeslag, Schimos 40-H

Art.-nr. 0687910620
EAN 4058794655230
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
  • Lastekapasitet: 40 kg

  • Dørtykkelse: 26–40 mm

  • Dørbredde: min. 450 mm

  • Dørhøyde: maks. 3000 mm

  • ±5 mm høydejustering på vognen

  • Tilgjengelig med dempefunksjon på en eller begge sider
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

40 kg

Egnet for min./maks. tykkelse

26-40 mm

Egnet for min. dørbredde

450 mm

Maks. dørhøyde.

3000 mm

Høydejustering

+/- 5 mm

Myk lukkefunksjon

Valgfritt

Lagerteknikk

Kulelager

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Styreskinne For Schimos-skyvedørsbeslag

AY-GUIDERL-SLIDDRFITT-SCHIMOS40-F1-1700

x 1 Ant.
Styreskinne For Schimos-skyvedørsbeslag

AY-GUIDERL-SLIDDRFITT-SCHIMOS40-F1-2500

x 1 Ant.
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Veggbeslagsett SCHIMOS for styreskinne

WLMNT-SET-F.SLIDDR-SCHIMOS40-1700MM

For guide rail
x 1 Ant.
Veggbeslagsett SCHIMOS for styreskinne

WLMNT-SET-F.SLIDDR-SCHIMOS40-2500MM

For guide rail
x 1 Ant.
Dempersett SCHIMOS 40 for tredører

DAMP-SET-(F.SLIDDR-WO)-SCHIMOS40

For double-sided damping
x 1 Ant.