Skyvedørbeslag, sett, SCHIMOS 40G
Skyvedørbeslag, sett, SCHIMOS 40G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 40 kg |
Egnet for min./maks. tykkelse | 8-10 mm |
Egnet for glassdørtykkelse | 8/10 mm |
Egnet for min. dørbredde | 450 mm |
Maks. dørhøyde. | 3000 mm |
Høydejustering | +/- 5 mm |
Buffervirkning | Valgfritt |
Lagerteknikk | Kulelager |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.