Skyvedørbeslag, sett, SCHIMOS 120-GS
Skyvedørbeslag, sett, SCHIMOS 120-GS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Monteringsalternativ | Takinstallasjon |
Lastekapasitet | 120 kg |
Egnet for glassdørtykkelse | 8/10 mm |
Egnet for min. dørbredde | 710 mm |
Egnet for maks. dørbredde | 2000 mm |
Maks. dørhøyde. | 3000 mm |
Høydejustering | +/- 5 mm |
Buffervirkning | Nei |
Lagerteknikk | Kulelager |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.