Skyvedørbeslag, Redoslide Z40-G
Skyvedørbeslag, Redoslide Z40-G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 40 kg |
Egnet for min. dørtykkelse | 6 mm |
Egnet for maks. tykkelse | 8 mm |
Egnet for maks. dørbredde | 1000 mm |
Egnet for maks. dørhøyde | 2200 mm |
Høydejustering | + 2 mm/- 3 mm |
Lagerteknikk | Montert på rullelagre |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.