Skumpistol
Skumpistol
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min. driftstrykk | 150 bar |
Maks. driftstrykk | 200 bar |
Rekkevidde | 3 m |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
Beholderkapasitet | 2.1 l |
Maks. vanntemperatur | 80 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.