Skumgummi EPDM-tetningsbånd
Skumgummi EPDM-tetningsbånd
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | Etylenpropylendiengummi |
Klebstoffbasis | Akrylatdispersjon |
Farge | Svart |
Bredde | 30 mm |
Lengde | 10 m |
Total tykkelse | 3 mm |
Antall ruller | 10 STK |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 100 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja, med utendørs forvitring |
Løsemiddelfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.