Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıkıştırma pensesi Qu 25

Sıkıştırma/kablo sıyırma pensesi Qu 25
İZOLESİZ KABLO KLEMENS PENSESİ-QU 25

Ürün no. 0714101121

EAN 4056807402055

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıkıştırma pensesi Qu 25

Ürün no. 0714101121
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
Yalıtımsız kablo konnektörleri için
  • 0,5–2,5 mm² yalıtımsız kablo konnektörlerinin sıkıştırılması

  • M2.6–M5 vidalarının kısaltılması

  • 0,75-6,0 mm² kabloların sıyrılması

  • Ateşleme hattı konnektörlerinin sıkıştırılması

  • Tel kesme işlevi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. tel kesiti

0,5-2,5 mm²

Uzunluk (L)

225 mm

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Malzeme

Takım çeliği

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler