Sıkıştırma pensesi Entegre konumlandırıcı ile
TE Super Seal için sıkıştırma pensesi
KABLO PENSESİ-CONTA-KABLO-(0,35-1,5MM)
Ürün no. 0714107130
EAN 4046778972558
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Özel olarak kablo konnektörlerini işlemek için sıkıştırma pensesi ürün no. 055899579 - 055899584 tek telli sızdırmazlık contalarıyla birlikte.
- İki sıkıştırma noktası: 0,35-0,5 mm² ve 0,75-1,5 mm²
Veri sayfaları(X)
Konnektör tipi | TE Super Seal |
Min./maks. tel kesiti | 0,35-1,5 mm² |
Sıkıştırma noktası sayısı | 2 ADET |
Konum belirleyici | Evet |
Uzunluk (L) | 190 mm |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Malzeme | Takım çeliği |
Yüzey | Bronz |