Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal)

DIN 980 Emn. Somunu, V çelik 10 çinko kapl. sarı
MET.KONTR.SOMUN-DIN980-V-10-SW24(A2C)M16

Ürün no. 0369016

EAN 4011231348980

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal)

Ürün no. 0369016

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 980, çelik 10, galvanize, sarı krom kaplamalı (A2C)
Not

DIN 980 geri çekilmiş ve ISO 7042 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ve M39 dişler kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10513'e ince diş eklenmiştir | ISO 7042 mukavemet sınıfları 5, 8, 10, 12 için geçerlidir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M16

Yükseklik (m1)

16 mm

Harici sürücü (s1)

WS24

Standartlar

DIN 980

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10

Yüzey

Çinko kaplamalı sarı

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça

Kilitleme fonksiyonu

Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme

Diş tipi

Metrik diş

RoHS uyumlu

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler