Sıkıştırma flanşı, C montaj rayı
Sıkıştırma flanşı, C montaj rayı
Ürün no. 0862006206
EAN 4062856001668
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm |
Uzunluk (L) | 105 mm |
Genişlik (B) | 58 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 4 mm |
İzin verilen dikey yük | 2,1 kN |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Malzeme | Aluzinc yapı çeliği, 1,0242 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 587,800 g |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |