Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıkışt. ve lehimli kablo ucu seti BEST, 107 parça

Sıkışt. ve lehimli kablo ucu seti BEST, 107 parça

Ürün no. 0988042823

EAN 4057709240615

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıkışt. ve lehimli kablo ucu seti BEST, 107 parça

Ürün no. 0988042823
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
Consisting of butt connectors, butane gas and shrink burners.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sıkışt. ve lehimli kablo ucu seti BEST, 107 parça dahil:
1 x
Kendinden ateşlemeli gazlı lehim ünitesi WGLG 100

KALEM HAVYA TABANCASI-GAZLI TİP

Açıklama:
20 ml
Her alanda mükemmel kullanışlı: Bir lehim havyası ya da sıcak hava tabancası olarak kullanılabilir
Miktar: 1 x
50 x
Lehimli kablo klemensi HIGH-END, ısıyla daralan

BUTTCON-SLDR/CRIMP-HSHRTUBE-(0,5-1,5SMM)

Açıklama:
Min./maks. tel kesiti: 0,5-1,5 mm²
High-quality crimp and solder connector with double-walled heat-shrink tubing, crimp sleeve with inspection holes and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection.
Miktar: 50 x
50 x
Lehimli kablo klemensi HIGH-END, ısıyla daralan

BUTTCON-SLDR/CRIMP-HSHRTUBE-(1,5-2,5SMM)

Açıklama:
Min./maks. tel kesiti: 1,5-2,5 mm²
High-quality crimp and solder connector with double-walled heat-shrink tubing, crimp sleeve with inspection holes and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection.
Miktar: 50 x
6 x
Bütan gazı

BUTANEGAS-REFIL-100ML

Açıklama: High-quality butane gas for re-filling gas soldering units, lighters etc.
Miktar: 6 x