Skrzynka wierteł uniwersalnych MFD-S Plus
Wiertło uniwersalne, kaseta, MFD-S Plus, 7 sztuk
ZESTAW WIERTEŁ-MFDS-PLUS-(5-12)-7SZT.
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach
- Czyste i precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia przez kilka różnych materiałów w jednym otworze
- Dobrze nadaje się do wielu różnych zastosowań
- Wiercenie cegieł z komorą pustą bez rozbicia
- Bardzo dokładne wiercenie punktowe
- Doskonałe wyniki wiercenia w metalu
Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego
- Specjalna obróbka powierzchni
- Opatentowany, czterostopniowy profil
Trzpień z funkcją blokady udaru
Skrócone rowki montażowe, dostosowane do systemu SDS-plus, blokują udar w młotowiertarkach, dzięki czemu nawet w razie przypadkowego włączenia mechanizmu udarowego wiertło koronowe nie ulegnie uszkodzeniu.
Testowane przez PGM
Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.
Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!
Materiały dodatkowe(X)
- Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.
- Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.
Ilość elementów w zestawie | 7 szt |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |