Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Skrzynka do zabezpieczenia ładunku

Skrzynka do zabezpieczenia ładunku, 29 el.
ZESTAW DO ZABEZP.ŁADUNKU W TRAN.LSB0X1
ORSYMOBIL

Nr art. 096399 281
EAN 4053479682143
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
Wiele zastosowań związanych z zabezpieczeniem ładunku
  • Zgodność z wymogami prawnymi zabezpieczenia ładunku określonymi w § 22 StVO i VDI 2700 i dalszymi
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wyposażenie wnętrza pojazdu, samochody dostawcze, logistyka i przemysł

Oznaczenie typu

LSBOX1

Szerokość

400 mm

Wysokość

145 mm

Głębokość

300 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

6,400 kg

Ilość elementów w zestawie

20 szt

Zawiera Skrzynka do zabezpieczenia ładunku:
4 x
Oczko do mocowania

OCZKO MOCUJACE DO SZYN - ZOE

ORSYMOBIL
Opis:
Zalecane obciążenie rozciągające: 500 daN
Idealne rozwiązanie do mocowania pasów napinających lub innych przedmiotów, takich jak szczotki, wiadra, narzędzia lub wieszaki na ubrania.
Ilość: 4 x
4 x
Pas mocujący z grzechotką z hakiem sprężynowym

PAS MOCUJACY Z GRZ.I HAKIEM-VEH-5M-RZK50

ORSYMOBIL
Opis: For a variety of transportation tasks
Ilość: 4 x
2 x
Pas pierścieniowy z zamknięciem zaciskowym

LASHSTRP-CAMBCKL-VEH-KSG20

ORSYMOBIL
Opis: Do prostych zadań mocowania ładunku
Ilość: 2 x
4 x
Mata antypoślizgowa

NONSLPMAT-VEH-MULTI-PAD-MPAD4

ORSYMOBIL
Opis:
240 x 4.5 x 200 mm
For load securing
Ilość: 4 x
6 x
Antypoślizgowe zabezpieczenie krawędzi

NONSLPMAT-VEH-EDGEPROTECTIONPAD-KPAD6

ORSYMOBIL
Opis:
150 mm x 150 x 4.5
For protecting transported goods and load securing belts
Ilość: 6 x
1 x
Pojemnik transportowy przygotowany do układania w stosy

KASETA TRANSPORTOWA-SCF-VEH-TK414

ORSYMOBIL
Opis:
Szerokość: 400 mm; Wysokość: 145 mm; Głębokość: 300 mm
Możliwość układania jeden na drugim
Ilość: 1 x
1 x
Pokrywa do pojemnika transportowego przygotowany do układania w stosy

AY-COCK-SCF-VEH-TKD4-F.TK414/421

ORSYMOBIL
Opis: Oferowane różne rozmiary