Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Skrzynia aluminiowa

Skrzynia aluminiowa
ZAMYKANA SKRZYNIA Z ALUMINIUM-AB29
ORSYMOBIL

Nr art. 096380 729
EAN 4053479080796
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
Solidne i łatwe do konserwacji
  • Odporność na korozję, działanie czynników atmosferycznych i ekstremalnych temperatur

  • Owijane gumowe uszczelnienie chroni przed wpływem środowiska, takim jak rozbryzgi wody, pył i nieprzyjemne zapachy

  • Możliwość układania jedna na drugiej

  • Wzmocnione profile krawędzi

  • Owijane karbowanie i profile gwarantują wysoką stabilność i trwałość

  • Mała masa własna

  • Uchwyt z powłoką z tworzywa sztucznego

  • Wbudowane paski mocujące

  • Grubość materiału 1,0 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

AB29

Szerokość

335 mm

Wysokość

277 mm

Długość

432 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

3,250 kg