Skrutrekkersett finmekaniker, rettspor/PH 7 deler
Skrutrekkersett, rettspor/PH 7 stk. Black Point
SKRUTREKKERSETT FINMEK. 4 RETTE . 3PH
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal for bl.a. urmakerarbeid
Stor dreibar topp med pekefingerfordypning
Rask og enkel å identifisere
Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker
Komfortabel og god å bruke
2-komponent sklisikkert fingergrep
For rask rotering med full håndstilling
Kjapp roteringssone
Optimal rustbeskyttelse
Tange av høylegert spesialstål, med svart slitesterk spiss
Presis tilpasning
Black Point-spiss
Tange: Rund tange, børstet krombelegg
Antall deler i sortiment/sett | 7 STK |
SKRUTREKKER RETT FINMEK. 0,30X1,5X40MM
ZEBRASKRUTREKKER RETT FINMEK. 0,40X2,0X60MM
ZEBRASKRUTREKKER RETT FINMEK. 0,40X2,5X75MM
ZEBRASKRUTREKKER RETT FINMEK. 0,50X3,0X75MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.