Skrutrekker med T-håndtak, sett, TX
T-håndtak, TX skrutrekkersett med vinkelnøkkel
T-HÅNDTAK TX SKRUTREKKERSETT TX10-40
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjennomgående vinkelnøkkel
- Praktisk festing og løsning av skrueforbindelser.
Tange av høy kvalitet
- Matt, krombelagt 6-kt.-tange for optimal rustbeskyttelse og lang levetid.
Flerkomponentshåndtak som består av solid materiale og mykt overtrekk
- Svært sklisikkert svart spesialplast gir maksimal momentoverføring.
- Integrert borehull for feste på verktøystativ.
Innhold: 6 stk.
- 6 skrutrekkere med T-håndtak for TX
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
T-HÅNDTAK TX SKRUTREKKER TX10 L.100MM
ZEBRAT-HÅNDTAK TX SKRUTREKKER TX15 L.100MM
ZEBRAT-HÅNDTAK TX SKRUTREKKER TX20 L.200MM
ZEBRAT-HÅNDTAK TX SKRUTREKKER TX25 L.200MM
ZEBRAT-HÅNDTAK TX SKRUTREKKER TX30 L.200MM
ZEBRAT-HÅNDTAK TX SKRUTREKKER TX40 L.200MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.