Skrutrekker med 1/4" 4kt- tilkobling med 4-kt. tilkobling i enden av håndtaket
Skrutrekker, 1/4" for piper
1/4 SKRUTREKKERFORLENGER FOR 1/4 PIPER
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slitesterk og effektiv
- Skrutrekker med 4-kt. tilkobling for piper
- Kan også brukes som forlenger til skralle takket være 4-kant tilkoblingen i enden av håndtaket
Behagelig å bruke
- Uanstrengt arbeid takket være 2K-håndtak med hard kjerne og myk, sklisikker overflate
- Håndtaket har flate sider og ergonomisk formede fordypninger for bedre kraftoverføring, noe som muliggjør effektivt arbeid og høyere dreiemoment
- Hurtig dreiesone og hardt materiale i nedre del av håndtaket gjør det mulig å dreie raskt med pekefinger og tommel når skruen er løsnet
- Rask og enkel identifikasjon takket være symbolet ogstørrelsebetegnelsen på håndtaket
For bruk med 1/4" piper med 4-kt. tilkobling
Spor | 1/4 tomme |
Bladlengde (A) | 110 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |