Skrutrekker med 1/4" 4-kt. tilkobling Optimalisert fleksibel tange
1/4" pipeskrutrekker, fleksibelt tange
SKRUTREKKER M.FLEKS.TANGE FOR 1/4 PIPER
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksibelt
- Ideell for vanskelig tilgjengelige områder eller trange steder takket være den fleksible tangen
Sikkert grep
- Uanstrengt arbeid takket være 2K-håndtak med hard kjerne og myk, sklisikker overflate
- Håndtaket har flate sider og ergonomisk formede fordypninger for bedre kraftoverføring, noe som muliggjør effektivt arbeid og høyere dreiemoment
- Hurtig dreiesone og hardt materiale i nedre del av håndtaket gjør det mulig å dreie raskt med pekefinger og tommel når skruen er løsnet
- Rask og enkel identifikasjon takket være symbolet og størrelsebetegnelsen på håndtaket
For bruk med 1/4" piper med 4-kt. tilkobling
Spor | 1/4 tomme |
Bladlengde (A) | 150 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |