Skruterminal høyregjenger
Skruterminal høyregjenger
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Terminaldiameter (d2) | 12 mm |
Lengde (l1) | 80 mm |
Egnet for taudiameter | 3,4 mm |
Lengde på innvendige gjenger (l2) | 35 mm |
Innvendig gjengelengde 2 (l3) | 40 mm |
Produktvekt (per element) | 57,432 g |
Nominell diameter (d) | 6 mm |
Innvendig diameter (d3) | 4,4 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Terminallengde | 80 mm |
Gjengediameter | 6 mm |
Annen standard | WN 5176-046 |