Skruplugg GPN 710, metriske gjenger
Skruplugg GPN 710, metriske gjenger
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M27 |
Utvendig diameter (d2) | 36 mm |
Høyde (h1) | 18,5 mm |
Innstikksdybde (h2) | 11 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 14 mm |
Annen standard | GPN 710 |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Svart |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 130 °C |