Skruplugg GPN 700, metriske gjenger, rød
Skruplugg GPN 700, metriske gjenger, rød
SCRPLG-GPN700-M24X1,5-RED
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M24 |
Stigning | 1,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 31,5 mm |
Høyde (h1) | 18 mm |
Innstikksdybde (h2) | 10 mm |
Annen standard | GPN 700 |
Materiale | Høydensitetspolyetylen |
Farge | Rød |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 100 °C |