Skříňová klika, typ C
Skříňová klika, typ C
ZIKVI-RUK-EVNPRSS-TL-(ZN)-LISP-140X90MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro dřevěné povrchy
Pro montáž na dřevěný povrch lze použít např. zápustné šrouby ASSY o průměru 5 mm.
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | Pro vestavění |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Délka (A) | 140 mm |
Šířka (B) | 90 mm |
Výška | 12 mm |
Délka frézovaného otvoru x šířka x délka | 117 x 75 x 10,5 mm |
Tloušťka materiálu | 1,75 mm |