Skrallesurringsbelte med krok med to spisser
Skrallesurringsbelte med krok med to spisser
FESTESTROPP, RZH50, MED KROK
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel å bruke
- For festeøyer, festeøyer med aluminiumsikring og festegjennomgang
- Laget av polyester i høy kvalitet
Typebeskrivelse | RZH50 |
Bredde | 25 mm |
Lengde | 5000 mm |
Anbefalt strekkbelastning | 650 daN |
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | 1300 daN |
Håndkraft med skralle | 50 daN |
Forspenningskraft | 200 daN |
Produktvekt (per element) | 1,200 kg |
Krokform | Dobbel spiss krok |
Farge | Rød |
Materiale | Polyester - PES |
EN-standard | 12195-2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.