Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skrallesurringsbelte med fjærkrok

Skrallesurringsbelte med fjærkrok
FESTESTROPP, RZK50, MED KARABINKROK
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 217
EAN 4053479682150
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
Passer til en rekke transportoppgaver
  • Enkel å bruke

  • For festeøyer, festeøyer med aluminiumsikring og festegjennomgang

  • Laget av polyester i høy kvalitet

  • I samsvar med EN 12195-2
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

RZK50

Bredde

25 mm

Lengde

5000 mm

Anbefalt strekkbelastning

650 daN

Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen

1300 daN

Håndkraft med skralle

50 daN

Forspenningskraft

200 daN

Produktvekt (per element)

0,829 kg

Krokform

Karabinkrok

Farge

Rød

Materiale

Polyester - PES

EN-standard

12195-2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Festeøye

FASTSPENNINGSKROK, ZOE, FOR GULVMONT.

ORSYMOBIL
Ideell for å feste festestropper eller utstyr som koster, bøtter, verktøy eller kleshengere.
x 1 Ant.
Surringsforsenking

FESTERING, ZM14, FOR GULVMONT.

ORSYMOBIL
For ytterligere lastsikring i et kjøretøy
x 1 Ant.
Festeøye

STROPPEFESTE, ZOA FOR ALU SKINNE

ORSYMOBIL
Ideell for å feste festestropper eller utstyr som koster, bøtter, verktøy eller kleshengere.
x 1 Ant.
Surringsøyesett

FASTSPENNINGSSETT VZS, FOR STROPPEFESTER

ORSYMOBIL
For feste til gulvpanelet
x 1 Ant.