Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skrallemagasinskrutrekker, tre/bygg

Magasinskrutrekker m/skralle
ZEBRA

Art.-nr. 06136104
EAN 4047376495869
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
Utstyrt med 12 bits

Tange: Rund tange med magnet, forkrommet med lys farge



Kjeft og ring: DIN 3126-D 6,3 (1/4") hurtigchuck



Effektiv skralleskrutrekker


28 tenner, maks. tiltrekningsmoment over 20 Nm.



Fordeler med skrallefunksjonen


Slutt på å måtte skifte grep. Dette gir rask og effektiv drift i alle monteringssituasjoner.



Bitsmagasin for maks. 12 bits


Uttrekkbart roterende magasin for rask lokasjon av ønsket bits.



1/4" bits med fargekodingssystem


Rask lokasjon av bits ved hjelp av Würth fargekodingssystem – riktig bits for hver skrue.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For trelast- og byggesektoren.

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Spor

1/4 tomme

Antall bits

12 STK

Håndtakbredde (A3)

37,5 mm

Bladlengde (B)

80 mm

Håndtaklengde (D)

147 mm

Skrallemagasinskrutrekker, tre/bygg inkludert:
1 x
Magasinskrutrekker m/skralle, tom

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

ZEBRA
Beskrivelse: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,6X4,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ1 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
PZ1; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ2 SVART L.25MM

Beskrivelse:
PZ2; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 1 x
1 x
Overgang DIN 7428 C 6.3 (1/4)

OVERGANG 1/4 6-KT.-1/4 4-KT. L.25MM

Beskrivelse:
1/4 tomme; Lengde: 25 mm
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX10 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
TX10; 10
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX15 GUL L.25MM

Beskrivelse:
TX15; 15
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse:
TX25; 25
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX30 RØD L.25MM

Beskrivelse:
TX30; 30
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
AW®-bits

1/4 BITS AW10 ROSA/LILLA L.26MM

Beskrivelse:
AW10; 25 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
AW®-bits

1/4 BITS AW20 ORANGE L.25MM

Beskrivelse:
AW20; 25 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
AW®-bits

1/4 BITS AW30 LYS GUL L.25MM

Beskrivelse:
AW30; 25 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x