Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skrallemagasinskrutrekker med pistolgrep, sett 1 8 deler

Pistol-skralleskrutrekkersett 1
PISTOL SKRALLESKRUTREKKER M.LEDLYS.7BITS
ZEBRA

Art.-nr. 06136401
EAN 4048539714971
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
Består av en multibit skralleskrutrekker med pistolgrep med LED-lys og 7 bits.

Effektiv skralleskrutrekker


  • Justeringshjul med tre posisjoner: Enkel å endre retning mens du arbeider, justerbar med én hånd

  • 45 tenner, maks. tiltrekningsmoment 40 Nm


2C-grep for optimalt ergonomisk arbeid


  • Omstillbart pistolgrep 60 grader og rettgrep


LED-teknologi


  • Arbeidsområdet er alltid godt belyst, lyser opp skruen direkte


Lys: 2 LED-lamper, batteri LR41 4.5 V



Tange: Kort bitsholderblad med magnet, børstet krombelegg



Spiss: DIN 3126-D 6,3 (1/4") hurtigchuck



Innhold: 8 deler


  • 1 skrallemagasinskrutrekker med pistolgrep med LED-lys (bits ikke inkludert)

  • Et bits hver på PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; sekskant 4 mm; sekskant 5 mm; rettspor 0,8 x 5,5 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Spor

1/4 tomme

Antall bits

6 STK

Bladbredde (A1)

10 mm

Skrallediameter (A2)

37 mm

Håndtakbredde (A3)

40 mm

Bladlengde (B)

25 mm

Skrallelengde (C)

26 mm

Håndtaklengde (D)

113 mm

Skrallemagasinskrutrekker med pistolgrep, sett 1 8  inkludert:
1 x
Magasinskrutrekker pistolgrep, m/skralle

SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY

ZEBRA
Beskrivelse: Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 4,0MM L.25MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 5,0MM L.25MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX10 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
TX10; 10
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
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
Knappecellebatteri, alkali-mangan

RDCLL-ALKALINE-LR41/V392-1.5V

Low level of self-discharge