Skralle 3/8", støvtett
Skralle med spak 3/8 tommer, støvbeskyttet
3/8 SKRALLE MED HENDEL STØVTETT L.177MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ring: 10–3/8"
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Reverseringsspak for rotasjon med og mot klokken
- Geometri: Lavtbyggende midtparti for økt bevegelsesfrihet
Spor | 3/8 tomme |
Lengde (L1) | 177 mm |
Lengde 2 (L2) | 160 mm |
Lengde 3 (L3) | 79 mm |
Bredde (B1) | 16 mm |
Bredde 2 (B2) | 29 mm |
Diameter (D1) | 21 mm |
Diameter 2 (D2) | 29 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Design | Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel |
Overflate | Høyglanset satinkrom |
IP-beskyttelsesklasse | IP 5X |