Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
Skralle 3/8 tommer, kan vendes med dreiehjul
3/8 SKRALLE ZEBRA L.175MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kompakt, smalt hode
- Lett å bytte fra en rotasjonsretning til den andre
- Skråfasefirkant – lettere å fjerne pipene
- Skrallen er vinklet for mer plass til hånden
- Fintannet omskifterhjul med 72 tenner; 5° rotasjonsvinkel
- Forkrommet 2-komponent håndtak
- DIN 3122, ISO 3315
Spor | 3/8 tomme |
Materiale | Stål |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Overflate | Forkrommet |
Lengde (L1) | 175 mm |
Håndtaklengde (L3) | 82 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 16 mm |
Skrallediameter (D2) | 30 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 19 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 28 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.