Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skråavbiter kort hode for bruk på trange steder

Skråavbiter
SKRÅAVBITER SMAL TYPE LITEN FAS L.120MM

Art.-nr. 071407 35
EAN 4011231709286
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
  • Standard: DIN ISO 9654

  • Håndtak: Myke komforthåndtak

  • Ledd: Boksledd, høy presisjon, null tilbakeslag

  • Åpningsfjær: Dobbel fjær for automatisk åpning av tenger

  • Tange: For hard og myk tråd, liten skråfas

  • Hode: Polert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

120 mm

Bakkebredde (lukket) (A)

9,5 mm

Skjærekantlengde (C)

7 mm

Bakketykkelse (D)

6 mm

Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

0,6 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

0 mm

Bakkelengde (B)

21 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger