Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Sklisikkert kantvern

Sklisikkert kantvern
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 332
EAN 4053479664842
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
For protecting transported goods and load securing belts
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

KPAD6

Bredde

150 mm

Lengde

150 mm

Tykkelse

4,5 mm

Produktvekt (per element)

0,058 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Jekkestropp For rett airline profil

FESTESTROPP, 1M

ORSYMOBIL
Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

FESTESTROPP, 2M

ORSYMOBIL
Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Skrallesurringsbelte med flat krok

FESTESTROPP MED BRED KROK, 2M

ORSYMOBIL
For stagfesteskinne
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

FESTESTROPP, 4M

ORSYMOBIL
Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Skrallesurringsbelte med flat krok

FESTESTROPP RZS50 M/BRED KROK, 5M

ORSYMOBIL
For stagfesteskinne
x 1 Ant.
Skrallesurringsbelte med krok med to spisser

FESTESTROPP, RZH50, MED KROK

ORSYMOBIL
Stramme- og festestropp for sikring og festing av last i henhold til EN 12195-2
x 1 Ant.
Skrallesurringsbelte med fjærkrok

FESTESTROPP, RZK50, MED KARABINKROK

ORSYMOBIL
Passer til en rekke transportoppgaver
Jekkestropp For rett airline profil

SPENNSTROPP 1M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

ORSYMOBIL
Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

SPENNSTROPP 2M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

ORSYMOBIL
Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp For rett airline profil

SPENNSTROPP 4M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

ORSYMOBIL
Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Automatisk inntrekkbar surrestropp For rett profil

FESTESTROPP ARZG20, AUT. FOR SKINNE

ORSYMOBIL
For sikring og surring av last
x 1 Ant.
Festestropp med automatisk tilbaketrekkingsfunksjon og karabinkrok

FESTESTROPP ARZK20, AUT. M/KARABINKROKER

ORSYMOBIL
Festestropp for sikring og feste av last
x 1 Ant.