Sklisikker matte, vulkanisert
Sklisikker matte, vulkanisert
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for | Normal last |
Min. friksjon | 0.6 µ |
Materialtykkelse | 2 mm |
Min./maks. temperaturområde | -30 til 70 °C |
Materiale | Gummi |
Farge | Svart |
Bredde | 250 mm |
Lengde | 5000 mm |
Beleggvekt per m² | 3,04 kg |
Volumvekt | 1520 kg/m³ |