Sklisikker matte, granulat
Sklisikker matte, granulat
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for | Tung belastning |
Min. friksjon | 0.6 µ |
Materialtykkelse | 8 mm |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 115 °C |
Materiale | Gummipartikler |
Farge | Svart |
Bredde | 250 mm |
Lengde | 5000 mm |
Beleggvekt per m² | 6,88 kg |
Volumvekt | 860 kg/m³ |
Min. forlengelse ved brudd | 60 % |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |