Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Sklisikker matte

Sklisikker matte
ANTISKLIMATTER, MPAD4, 4STK
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 311
EAN 4053479664927
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
Sikrer lasten

Oppfyller de juridiske lastsikkerhetskravene i paragraf 22 i StVO og VDI 2700



Høy glidefriksjonskoeffisient


Opptil 10 t/m² avhengig av friksjonsoverflaten, overflatetrykk på 0,8 μ



Tykkelse på kun 4,5 mm


Derfor fullstendig fleksibel, lett, plassbesparende og tåler deformering



Svært robust, kan kjøres over, tåler påkjenninger og er enkel å rengjøre



Kompenserer for mindre ujevnheter i overflaten



Kan brukes på begge sider



Lukket overflate


Ingen oppsamling av væsker og dermed ingen frostdannelse ved bruk i vann



Motstandsdyktig


mot mange syrer, baser og også bensin og diesel

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Bilinnredning og lastsikring

  • Logistikk, bransje, handel, sykehus, kontor og innenlands

Typebeskrivelse

MPAD4

Bredde

200 mm

Lengde

240 mm

Tykkelse

4,5 mm

Produktvekt (per element)

0,124 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger