Skládací metr z březového dřeva
Skládací metr, bříza
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi flexibilní a přesto odolný
Vyrobený z velmi kvalitního březového dřeva
Obzvlášť hladký
Panty ošetřené olejem a s povlakem
Tvrzené panty odolné proti opotřebení
Stupnice bez vyvrtaných otvorů
Skryté nýty
Lepší čitelnost při měření
Desítky v červené barvě
Černé koncové kryty a postranní panty dodávají klasický vzhled
Lepené bezbarvým lakem
Datové listy(X)
Materiál | Dřevo |
Barva | Přírodní |
Max. rozsah měření | 2 m |
Délka článku (bod otáčení) | 200 mm |
Třída přesnosti | III |
Počet článků | 10 ks |
Délka (ve složeném stavu) x šířka (ve složeném stavu) x výška | 245 x 16 x 30 mm |
Materiál spojů | Ocel |
Konstrukce | Vnější kloubový závěs |