Skládací metr vyztuženo skelnými vlákny
Skládací metr ze skelných vláken, zesílený nylon
PLASTOVÝ 2M ZEBRA
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobený z vysoce kvalitního nylonu s výztuží ze skelných vláken, takže je extrémně odolný proti popraskání, poškrábání, ohýbání, vodě a chemikáliím
- Čísla a měřítko se nesetřou díky hlubokému vyražení černé stupnice v krocích po 1 mm
- Snadná manipulace při nastavení na 90° díky zajištění pružinových kloubů segmentů pro rovnoměrné napnutí
- Možnost čtení z obou stran díky zpětné stupnici
- V souladu s třídou přesnosti EC 3
Datové listy(X)
Skládací metr je vhodný pro profesionální použití v řadě oborů, jako je stavebnictví, řemesla, architektura nebo zahradnictví a terénní úpravy.
Max. rozsah měření | 2 m |
Délka článku (bod otáčení) | 200 mm |
Délka (ve složeném stavu) x šířka (ve složeném stavu) x výška | 235 x 32 x 15 mm |