Skládací kužel s držákem
Skládací kužel s držákem
ZB-WARNMITT-PYLON-MIT-HALTER-PH72
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít jako doplňkový výstražný prostředek
- Výška 510 mm, ve sklopeném stavu přibližně 60 mm
- Včetně blikajícího světla (LED s dlouhou životností)
- Pro montáž na vnitřní zařízení vozidla
- Držák vyrobený z eloxovaného hliníku
- Baterie: typ AAA (obj. č. 0827 000 01)
Skládací kužel NENAHRAZUJE výstražný trojúhelník podle německých předpisů pro siniční provoz (StVZO)!
Datové listy(X)
Typové označení | PH72 |
Šířka | 283 mm |
Výška | 63 mm |
Hloubka | 283 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,800 kg |
Materiál | Hliník/plast |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů