Skládací kužel
Skládací kužel
ZB-PYLONE-WARNMITT-FALTBAR-WM001
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít jako doplňkový výstražný prostředek
- Výška 510 mm, ve sklopeném stavu přibližně 60 mm
- Včetně blikajícího světla (LED s dlouhou životností)
- Pro montáž na vnitřní zařízení vozidla
- Baterie: typ AAA (obj. č. 0827 000 01)
Skládací kužel NENAHRAZUJE výstražný trojúhelník podle německých předpisů pro siniční provoz (StVZO)!
Datové listy(X)
Typové označení | WM001 |
Šířka | 280 mm |
Výška | 510 mm |
Hloubka | 280 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,800 kg |
Materiál | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!