Skin Line manuelt dispensersystem
Dispenser, manuell Skin Line
SKIN LINE DISPENSER MANUELL HVIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Effektiv og kostnadseffektiv
- Optimal dosering
- Svært god resttømming
- Etterfyllbar med 1 og 1,5 l beholdere
Meget hygienisk
Den gjennomtenkte designen sikrer at såpen ikke kommer i kontakt med dispenseren. Ingen uhygieniske rester blir igjen på dispensersystemet.
Enkel teknologi og bruk
Den enkle mekanismen garanterer perfekt funksjon, og påfyll med nytt produkt gjøres på få sekunder.
Praktisk skinnesystem
- Kan utvides når som helst
- Rask og enkel å installere, kan også monteres direkte på veggen
Bredde | 122 mm |
Høyde | 390 mm |
Lengde | 150 mm |
Farge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.