Skin Line berøringsfri dispensersystem
Dispenser, berøringsfri Skin Line
SKIN LINE DISPENSER BERØRINGSFRI HVIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Berøringsfri dosering for maksimal hygiene
- Den berøringsfrie doseringen forhindrer tilsmussing av dispenseren og hindrer effektivt overføring av bakterier.
- Den gjennomtenkte designen sikrer at såpen ikke kommer i kontakt med dispenseren. Ingen uhygieniske rester blir igjen på dispensersystemet.
Effektiv og kostnadseffektiv
- Optimal dosering
- Svært god resttømming
- Etterfyllbar med 1 og 1,5 l beholdere
- Lavt strømforbruk
Enkel teknologi og bruk
- Den enkle mekanismen garanterer perfekt funksjon, og påfyll med nytt produkt gjøres på få sekunder.
- Med LED-display for drift og lavt batterinivå
Praktisk skinnesystem
- Kan utvides når som helst
- Rask og enkel å installere, kan også monteres direkte på veggen
Bredde | 122 mm |
Høyde | 340 mm |
Lengde | 115 mm |
Farge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.