Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Sjoroog voor traanplaatbox

Sjoroog voor afzonderlijke box
SJOROOG-V. AFZONDERLIJKE BOX-4STKS

Art.-nr. 096399 472

EAN 4099618160516

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Sjoroog voor traanplaatbox

Art.-nr. 096399 472
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
Voor bevestiging aan het buiten- of binnenpaneel van traanplaatbox
  • Set van 4x sjorogen voor zelfinstallatie

  • Voor extra vastzetten van de lading voor grote voorwerpen, zoals ladders, met behulp van een sjorband
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

25 mm

Lengte

70 mm

Hoogte

20 mm

Productgewicht (per stuk)

0,360 kg

Materiaal

Staal

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox voor diepladers
x 1 st
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox voor diepladers