Síťová zástrčka pro nabíječku USB 2.0 5V 1A
Síťová zástrčka 5 V/1 A se zásuvkou USB
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Chrání koncové zařízení a nabíječku před přetížením a zkratem
- Automatické sledování výstupního proudu a výstupního napětí
Datové listy(X)
Nabíjecí proud | 1 A |
Výkon | 5 W |
Typ zástrčky | C |
Výška | 75 mm |
Délka | 42 mm |
Šířka | 23 mm |
Barva | Černá |