Sistema revestimiento de PVC, rollo continuo
Sistema revestimiento de PVC, rollo continuo
-PVC-ENDLOSROLLE-1MX25M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente a impactos e impermeable
- En curva
Hojas de datos(X)
Para proteger tuberías aisladas de daños mecánicos
Material | Película dura de cloruro de polivinilo |
Grosor de la lámina | 350 µm |
Color | Gris luminoso (gris brillante) |
Anchura | 1 m |
Longitud del rollo | 25 m |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 65 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones | B1 / de acuerdo con DIN 4102 |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102 |
Resistencia ultravioleta | No |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!