Sistema para lavado de azulejos con cubo
Sistema para lavado azulejos c. cubo
CLNBCKT-KIT-PLA-M.ROLL-7PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultados de limpieza óptimos y ahorro significativo de tiempo y esfuerzo
3 rodillos ranurados colocados estratégicamente con varillas metálicas robustas
El contenido del cubo se vacía y se limpia fácilmente, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda
2 vertedores en esquinas opuestas
El cubo es fácil de limpiar
Posibilidad de limpieza con una espátula convencional gracias al recogedor de residuos longitudinal (de 60 mm de anchura) situado en posición central en la base del cubo
Talocha con esponja absorbente y mango ergonómico de 2 componentes con soporte para el pulgar
- Acanaladura de desagüe incorporada en la parte posterior de la talocha
- La empuñadura de la talocha se puede colocar más atrás para trabajar en lugares de difícil acceso (por la parte trasera de radiadores, tubos, etc.)
Hojas de datos(X)
Material | PP - Polipropileno |
Color | Negro |
Contenido | 23 l |
AIR SP-FLRROLLER-(AXIS-LONG)-0695942
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.